Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauppauge WinTV-dualHD Eingebaut DVB-C, DVB-T, DVB-T2 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauppauge WinTV-dualHD Eingebaut DVB-C, DVB-T, DVB-T2 USB
Hauppauge WinTV-dualHD Eingebaut DVB-C, DVB-T, DVB-T2 USB
Hauppauge WinTV-dualHD Eingebaut DVB-C, DVB-T, DVB-T2 USB
Hauppauge WinTV-dualHD Eingebaut DVB-C, DVB-T, DVB-T2 USB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29286088
Hersteller:
     Hauppauge
Herst.-Nr.:
     01590
EAN/GTIN:
     785428015903
Suchbegriffe:
DVB-T Stick
TV Stick
DVB-T2 Stick
TV Karte
Dual-Tuner: Zwei Programme gleichzeitig empfangen!
Sie können einen Sender schauen, während gleichzeitig ein anderer Sender aufgezeichnet wird. Erstellen Sie einen Zeitplan für Aufzeichnungen Ihrer bevorzugten Fernsehsendungen, wobei die Aufnahme von zwei Sendungen gleichzeitig möglich ist!

Schauen Sie DVB-C, DVB-T2 und DVB-T in perfekter Qualität an Ihrem PC/Notebook!
Der im WinTV-dualHD Stick eingesetzte Dual-Tuner unterstützt den Empfang von DVB-C, DVB-T2 und DVB-T Fernsehen auf dem PC oder Notebook. Genießen Sie Fernsehen auf dem Computerbildschirm während gleichzeitig über den zweiten Tuner eine andere TV-Sendung aufgezeichnet wird.

Verwandeln Sie Ihren PC/Notebook in einen digitalen Videorekorder
Zeichnen Sie digitale TV-Sendungen manuell oder automatisch per Timer ohne Qualitätsverlust auf Ihre Festplatte auf und sehen Sie die Aufzeichnungen später an Ihrem PC oder Notebook an.

Zeitversetztes Fernsehen
Dank der TimeShift-Funktion verpassen Sie keine Sekunde Fernsehvergnügen. Halten Sie das laufende Programm an und setzen es zu einem späteren Zeitpunkt fort, wann es Ihnen passt.

Elektronischer Programmführer
Mit dem elektronischen Programmführer haben Sie stets den Überblick über das TV-Programm der nächsten sieben Tage und können direkt per Mausklick die Aufnahme von Sendungen planen.

DVB-C - Digitales Kabel-Fernsehen
In Deutschland können Sie mit einem TV-Kabelanschluss wenigstens die öffentlich-rechtlichen TV-Programme (ARD, ZDF, Dritte Programme) und zusätzlich viele Radio-Sender digital empfangen, auch wenn Sie kein spezielles Abo für Digital-TV bei Ihrem Kabel-TV-Anbieter abgeschlossen haben. Mittlerweile sind bei den großen Kabelanbietern (UnityMedia, Kabel-Deutschland und KabelBW) auch die privaten Sender digital frei empfangbar. Nutzen Sie mit WinTV das breite Senderangebot und die hervorragende Qualität des digitalen Kabelfernsehens.

DVB-T/T2 - Digital terrestisches-Fernsehen
Mit WinTV-dualHD können Sie das bereits seit 2004 in Deutschland ausgestrahlte DVB-T Fernsehen und auch das neue DVB-T2 Fernsehen empfangen. DVB-T2 ist das digitale terrestrische Fernsehen der zweiten Generation und liefert TV in Full-HD Qualität. Mit WinTV empfangen Sie nur die unverschlüsselten, also frei empfangbaren Sender.

Überblick:
- Dual Tuner zum gleichzeitigen Fernsehen und Aufnehmen
- Schauen Sie DVB-C, DVB-T2* und DVB-T in perfekter Qualität an Ihrem PC/Notebook!
- Empfang von unverschlüsselten Sendern
- USB 2.0 für flexible Verwendung am PC oder Notebook
- Fernsehen im Vollbild oder frei skalierbaren Fenster
- Der integrierte H.264 und HEVC Decoder macht HD-Fernsehen möglich
- Manuelle und vorprogrammierte Aufnahmen von TV-Sendungen
- Timer-Funktion zur Programmierung von täglichen, wöchentlichen oder einmaligen TV-Aufnahmen.
- TimeShift - (Zeitversetztes Fernsehen)
- EPG - (Elektronische Programmzeitschrift)
- Videotext
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Antenne
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
1024 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium 4 2.0 GHz, Pentium M 1.3 GHz or equivalent AMD Athlon XP
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl TV Antennenanschlüsse (75 Ohm)
1
TV-Tuner
Eingebaut
Ja
TV-Tunertyp
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.