Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TV105-6M20Y Kabelmuffe Schwarz 6 4,52 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit TV105-6M20Y Kabelmuffe Schwarz 6 4,52 mm
Panduit TV105-6M20Y Kabelmuffe Schwarz 6 4,52 mm
Artikel-Nr.:
     2805-TV105-6M20Y
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TV105-6M20Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.52 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
6
Zertifizierung
CSA C22.2 No. 198.1 (OFT), UL224 VW-1, MIL-I-631
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
305
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,42092*
€ 0,68417*
1 Tag
622
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 98,29*
€ 119,75*
17 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 98,24*
€ 121,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,68417*
€ 0,81416
pro Meter
ab 500,002 Meter
€ 0,61417*
€ 0,73086
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,59417*
€ 0,70706
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,54335*
€ 0,64659
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,48092*
€ 0,57229
pro Meter
ab 100000,002 Meter
€ 0,42092*
€ 0,50089
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 208,67185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.