Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5560-L110 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5560-L110 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz, Blau, Weiß
Fujitsu S26361-F5560-L110 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30574127
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5560-L110
EAN/GTIN:
     4057185505703
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Standard
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Energie
Max. Leistung
3700 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
IEC 60309
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,07*
€ 617,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,55*
€ 609,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,09*
€ 590,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,85*
€ 574,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,26*
€ 526,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.