Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MLT4H-LP Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit MLT4H-LP Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT4H-LP Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3517A-59055189
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT4H-LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
362 mm
Tiefe
0.25 mm
Breite
7.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Terminalgriffdurchmesserbereich
12.7 - 102 mm
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zertifizierung
UL, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,77976*
€ 0,96976*
15 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7796*
€ 0,999*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80328*
€ 1,00328*
2 Tage
900
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,7722*
€ 1,0522*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,96976*
€ 1,15401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77976*
€ 0,92791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 242,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
MTM1H-C
ab € 0,77*
Zubehör
Panduit
MTM1H10-C
ab € 1,27*
Zubehör
Panduit
MTM1H25-C
ab € 0,7917*
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.