Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65519 Kabeladapter USB 3.1 Gen 2 Type-C USB 3.1 Gen 2 Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65519 Kabeladapter USB 3.1 Gen 2 Type-C USB 3.1 Gen 2 Type-A Schwarz
DeLOCK 65519 Kabeladapter USB 3.1 Gen 2 Type-C USB 3.1 Gen 2 Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32318184
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65519
EAN/GTIN:
     4043619655199
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung von einem Gerät mit USB Type-C™ Schnittstelle an einen herkömmlichen USB Typ-A Anschluss.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.1 Gen 2 Type-C
Anschluss 2
USB 3.1 Gen 2 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.