Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
Tripp Lite U022-010-COIL USB Kabel USB 2.0 3,1 m USB A USB B Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-33158426
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U022-010-COIL
EAN/GTIN:
0037332197283
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332197280
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3.1 m
Breite
177.8 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
241.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
60 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel a stecker auf b stecker usb 2.0
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,76*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite M100-001-GY-MAX Hochleistungsfähiges USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 0,31 m
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,49*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,10*
Zubehör
Tripp Lite M100-006-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 16,25*
Zubehör
Tripp Lite M100-010-GY-MAX Hochleistungsfähiges USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 3,05 m
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 23,69*
Zubehör
Tripp Lite M100-010-HD Hochleistungsfähiges USB-A zu Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert – Stecker/Stecker, USB 2.0, 3,05 m
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 22,07*
Zubehör
Tripp Lite M100-10N-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel, MFi-zertifiziert – Schwarz, Stecker/Stecker, 0,25 m
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,08*
Zubehör
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 96,16*
Zubehör
Tripp Lite U023-006 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite U050-010 USB Kabel USB 2.0 3,05 m USB A Micro-USB B Schwarz
Tripp Lite
U050-010
ab € 6,28*
Zubehör
Tripp Lite U322-010-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,23*
Zubehör
Tripp Lite U328F-15M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
U328F-15M
ab € 196,64*
Zubehör
Tripp Lite U328F-20M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
U328F-20M
ab € 196,85*
Zubehör
Tripp Lite U328F-30M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
U328F-30M
ab € 216,14*
Zubehör
Tripp Lite U330F-10M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite
U330F-10M-G1
ab € 110,89*
Zubehör
Tripp Lite U330F-15M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite
U330F-15M-G1
ab € 122,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen