Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCP-mUSB3-AMBM-0.5M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Micro-USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCP-mUSB3-AMBM-0.5M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Micro-USB B Blau
Gembird CCP-mUSB3-AMBM-0.5M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Micro-USB B Blau
Gembird CCP-mUSB3-AMBM-0.5M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Micro-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33685331
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCP-MUSB3-AMBM-0.5M
EAN/GTIN:
     8716309080309
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB 3.0 AM auf Micro BM Kabel

SuperSpeed: unterstützt Datentransferraten von bis zu 600 MBps

Abwärtskompatibel mit USB 2.0 Geräten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
0.0348705 cm³
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Kabelfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Gewicht
18 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.