Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL BURGUNDER 140 962 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL BURGUNDER 140 962 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL BURGUNDER 140 962 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     2813-387-964
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.71140
EAN/GTIN:
     4001836002264
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Das ENOTECA Rotweinglas Burgunder Grand Cru von ZWIESEL 1872 ist passend für große Weine. Der breite Durchmesser des Rotweinglases ermöglicht dem Wein beim Schwenken des sehr großen Kelches besonders intensiven Sauerstoffkontakt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
962 ml
Glas-Höhe
240 mm
Glasschalendurchmesser
122 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,619*
€ 30,159*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 128,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,159*
€ 35,889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,379*
€ 34,961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,839*
€ 34,318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,619*
€ 28,107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 180,954* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.