Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VL120015 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VL120015 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Vivolink VL120015 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Vivolink VL120015 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Vivolink VL120015 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Vivolink VL120015 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Vivolink VL120015 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34524290
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VL120015
EAN/GTIN:
     5712505765036
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
50 g
Energie
Externes Netzteil
Ja
Eingangsspannung
110 - 230 V
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Neutaktung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
45.5 x 75 x 12 mm
Typ
HDCP converter 2.2 to 1.2
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
1
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
122 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Video
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Audio-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.