Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00020546 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00020546 Kabelbinder Nylon Schwarz
Hama 00020546 Kabelbinder Nylon Schwarz
Hama 00020546 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34605231
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020546
EAN/GTIN:
     4007249205469
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
  • ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. öfter fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen
    - Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses
    - weiche und flexible Materialstruktur; schützt die verbundenen Oberflächen vor Beschädigung, deshalb für empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet
    - die Verbindung kann beliebig gelöst und wieder neu verschlossen werden
    - beständig gegen Alkohole, Öle, Fette, Wasser
    - waschbar bis 40° C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.