| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-35936698 Herst.-Nr.: PS 2 EAN/GTIN: 4005298055523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 12V-Stecker + 2x USB-Kupplung
- für den Betrieb und das Laden von tragbaren USB-Geräten im KFZ
- Stromeingang: 12V - 13.8V DC
- Stromausgang: 2x 5V DC
- Leistung: max. 1.000mA gesamt, max. 500mA pro USB-Ausgang
- Blisterverpackung
Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12/13.8 V | ![](/p.gif) | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 0.5 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom Anschluss 2 | 0.5 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Energiequelle | Zigarettenanzünder | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, gleichstromversorgung 12v, kfz zigarettenanzünder ladegerät, handy netzteil 2xusb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |