Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats by Dr. Dre BeatsX Kopfhörer im Ohr, Nackenband Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats by Dr. Dre BeatsX Kopfhörer im Ohr, Nackenband Bluetooth Blau
Beats by Dr. Dre BeatsX Kopfhörer im Ohr, Nackenband Bluetooth Blau
Beats by Dr. Dre BeatsX Kopfhörer im Ohr, Nackenband Bluetooth Blau
Beats by Dr. Dre BeatsX Kopfhörer im Ohr, Nackenband Bluetooth Blau
Beats by Dr. Dre BeatsX Kopfhörer im Ohr, Nackenband Bluetooth Blau
Beats by Dr. Dre BeatsX Kopfhörer im Ohr, Nackenband Bluetooth Blau
Beats by Dr. Dre BeatsX Kopfhörer im Ohr, Nackenband Bluetooth Blau
Beats by Dr. Dre BeatsX Kopfhörer im Ohr, Nackenband Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36377473
Hersteller:
     Beats by Dr. Dre
Herst.-Nr.:
     MLYG2ZM/A
EAN/GTIN:
     0190198114938
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
BeatsX In-Ear Kopfhörer sind der perfekte, kabellose Begleiter für dein Leben. Erlebe den ganzen Tag authentischen, klaren Sound mit bis zu 8 Stunden Batterielaufzeit. Mit Fast Fuel reichen 5 Minuten Aufladen für 2 Stunden Wiedergabe. Mit ihrem einzigartigen Flex-Form Kabel kannst du sie gut den ganzen Tag tragen und auch mal einfach in deine Hosentasche packen. Die verschiedenen Ohreinsätze sorgen für Tragekomfort und Wingtips für Stabilität. Kabellos, so wie es sein sollte BeatsX leisten so viel wie du. Sie sind leicht, elegant und kompakt. Kurz, deine perfekten kabellosen Begleiter. Sie sind sofort einsatzbereit. Schalte sie einfach ein, halte sie in die Nähe deines iPhone und schon verbinden sie sich – und parallel außerdem mit deiner Apple Watch, deinem iPad und deinem Mac. Und dank der kabellosen Leistung von Bluetooth Klasse 1 sind die BeatsX immer da, wo du bist. Sound, der immer dabei ist BeatsX sorgen mit optimierter Geräuschisolierung und authentischem, klaren Sound dafür, dass du deine Musik genauso hörst, wie es sein soll. Ein fortschrittliches Akustikdesign liefert saubere, höhere Töne und rauschfreie Bässe für fast natürliche Tonwerte in unterschiedlichsten Musikrichtungen. Passen genau zu dir Ob du sie in den Ohren hast oder sie um deinen Hals hängen, BeatsX passen immer und sitzen den ganzen Tag bequem. Das einzigartige Flex-Form Kabel passt sich dir an, verschiedene Ohreinsätze sorgen für guten Tragekomfort und Wingtips liefern Stabilität. Und wenn du sie mal nicht trägst, sorgen Magneten dafür, dass deine Kopfhörer sich nicht verhaken und sie sich zum Mitnehmen leicht aufrollen lassen. Immer bereit BeatsX bieten 8 Stunden Batterielaufzeit und sind dank der Leistung des Apple W1 Chip bereit, wenn du es bist. Wenn es schnell gehen muss, bekommst du mit Fast Fuel 2 Stunden Wiedergabe mit nur 5 Minuten Aufladen. Mit RemoteTalk kannst du über ein integriertes Mikrofon Anrufe annehmen, Musik abspielen, die Lautstärke anpassen und Siri aktivieren. Mit der einfachen Bedienung kannst du den ganzen Tag nahtlos navigieren. BeatsX sind deine perfekten, kabellosen Begleiter für alles, was du machst.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
1
Markenkompatibilität
Apple
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Lightning
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr, Nackenband
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Headset connectors unterstützt
iPhone-Stecker
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.