Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Ciao+ Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Ciao+ Rotweinglas
LEONARDO Ciao+ Rotweinglas
LEONARDO Ciao+ Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     2813-388-538
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061449
EAN/GTIN:
     4002541614490
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
ciao+ ist die Weiterentwicklung unserer erfolgreichsten Glasserie ciao! Noch beständiger aus TEQTON® gefertigt, ist ciao+ kristallklar, klangschön und unser glasklarer Sieger für die Nutzung im Alltag.

- Hightech-Glas aus TEQTON®
- extrem stoßfest
- Teqton
- Spülmaschinenfest
- Größe (B/H/T): 90/225/90mm



Weil wir Glas lieben, möchten wir auch, dass es lange hält. Deshalb haben wir TEQTON entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Glas, das sich gleich durch mehrere Eigenschaften auszeichnet.

Spülmaschinenfest
Spezielle Glasrezeptur für eine lange Lebensdauer – Bruchfestigkeit und Widerstandskraft sind deutlich erhöht. Bei starker Beanspruchung ist das Glas bestens geschützt und überzeugt durch lang anhaltenden Glanz.

Stoßfest
Robust dank innovativer High-Tech-Formel – das Glas zeichnet sich durch eine höhere Schlagfestigkeit und Stabilität aus. Auch starken Belastungen, zum Beispiel in der Gastronomie, hält das Material zuverlässig stand.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Glas-Höhe
225 mm
Glasschalendurchmesser
90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,045*
€ 6,955*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 22,27002*
€ 30,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,955*
€ 8,276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,645*
€ 7,908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,425*
€ 7,646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,145*
€ 7,313
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,045*
€ 6,004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.