Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 24115 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 24115 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 24115 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36539150
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Anwendung
Für gängige TORX® Tamper Resistant-Schrauben (Stift in Profilmitte).

Extra
Bohrung in jeder Klingenspitze.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Gewicht
7.2 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
T20H
Klingenbreite
4 mm
Rollendicke
4 mm
Klingenlänge
62 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
36462
ab € 21,20*
Zubehör
Wiha
24121
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.