Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProLabs J9150A-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProLabs J9150A-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
ProLabs J9150A-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38262174
Hersteller:
     Prolabs
Herst.-Nr.:
     J9150A-C
EAN/GTIN:
     4053162871205
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Ein 10-Gigabit-Transceiver mit dem Formfaktor SFP+ zur Unterstützung des 10-Gigabit-SR-Standards für 10-Gigabit-Verbindungen mit Multimode-Glasfaserkabeln über eine Distanz von bis zu 300 Metern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Maximale Spannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Leistung (min)
-7 dBmW
Tx-Leistung (max)
-1 dBmW
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
32 g
Sonstige Funktionen
RX Sensitivität
-12.5 dB
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.