Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Airy-Shield Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Airy-Shield Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz
4smarts Airy-Shield Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz
4smarts Airy-Shield Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-44565683
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     469947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S9
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.