|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-4601020 Herst.-Nr.: 11351 EAN/GTIN: 4040849113512 |
| |
|
|  |  |
 | Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audio- und Videoanwendungen. Unsere BNC-Steckverbinder übermitteln Funk- und Video-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Ergebnis ohne Störgeräusche. Die robuste Konstruktion und hochwertigen Materialien unserer Adapter, Buchsen und Stecker sorgen für eine ideale Übertragung. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber |  | Gehäusematerial | Metall |  | Impedanz | 75 Ohm |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | BNC |  | Anschluss 2 | UHF |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |