| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-60857891 Herst.-Nr.: SB141.020.100 EAN/GTIN: 7314150282807 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 195 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Material Messer | Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | TR20 | | Griffisolierung | Ja | | Rollendicke | 4 mm | | Klingenlänge | 100 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Phosphat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx |
| | |
| |