Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0037329012 Batterietester Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0037329012 Batterietester Rot
REV 0037329012 Batterietester Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60875945
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4006341702814
EAN/GTIN:
     4006341702814
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
  • Messgenauigkeit: 0,5 V
    - Verwendbare Batterien: 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V
    - Auflösung: 0,1 V
    - Geeignet für: NiMH; NiCd; Zink-Kohle und wiederaufladbare Batterien
    - Messbereich: 0,2 V - 10,5 V
    - Batteriegrößen: AAA; AA; C; D; Knopf; PP3
    - Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit:
    - Arbeitstemperatur: 0° C bis +40° C; max. 75 %
    - Lagertemperatur: -10° C bis +50° C; max. 85 %
    - Gewicht: 44 g (ohne Batterien)
    - Batterie: 2 x 1,5 V LR03 Micro AAA (nicht enthalten)
    - Abmessungen (LxBxH): ca. 90 x 45 x 22 mm
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, C, D
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH), Zink-Karbon
Minimum gemessene Spannung
0.2 V
Maximum gemessene Spannung
10.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
44 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.