Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1025251420 Tasse Weiß Espresso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch 1025251420 Tasse Weiß Espresso
Villeroy & Boch 1025251420 Tasse Weiß Espresso
Villeroy & Boch 1025251420 Tasse Weiß Espresso
Villeroy & Boch 1025251420 Tasse Weiß Espresso
Villeroy & Boch 1025251420 Tasse Weiß Espresso
Artikel-Nr.:
     2813-456-5784
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1025251420
EAN/GTIN:
     4003683398927
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
NewWave
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
104 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.08 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Espresso
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,419*
€ 14,949*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,49*
€ 115,99002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,949*
€ 17,789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,499*
€ 17,254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,019*
€ 16,683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,419*
€ 13,589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,694* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.