Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 26635 Serviertablett Klassisches Serviertablett Rechteck Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 26635 Serviertablett Klassisches Serviertablett Rechteck Mehrfarbig
Zeller Present 26635 Serviertablett Klassisches Serviertablett Rechteck Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66674038
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     26635
EAN/GTIN:
     4003368266350
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Kaffeetablett
Serviertablett
Servieren Sie Kaffee, Getränke, Snacks & Co Ihren Gästen nun farbenfroh und stillvoll. Dieses Tablett aus hochwertigem Melamin sorgt dank des ansprechenden Dekors für Freude in Ihrer Küche. Für ein handliches und bequemes Servieren ist das Tablett mit zwei Griffen ausgestattet. Der extra hohe Rand garantiert hierbei einen sicheren Transport. Das Melamintablett ist in verschiedenen Motiven erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassisches Serviertablett
Form
Rechteck
Material
Melamin
Produktfarbe
Mehrfarbig
Griff(e)
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.