Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel 7/25 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel 7/25 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Rieffel 7/25 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67120122
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     7/25
EAN/GTIN:
     7630010415124
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Vorhängeschloss Nº 7 Massiv, solide und absolut rostfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
24.8 mm
Schäkeldurchmesser
4.2 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Messing, Edelstahl
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.