Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel 7/30 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel 7/30 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Rieffel 7/30 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67120125
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     7/30
EAN/GTIN:
     7630010415131
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Vorhängeschloss Nº 7 Massiv, solide und absolut rostfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
29.6 mm
Schäkeldurchmesser
5.1 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Messing, Edelstahl
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.