Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1044121420 Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1044121420 Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1044121420 Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67589187
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044121420
EAN/GTIN:
     4003683213947
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Royal
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Volumen (l)
0.1 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Espresso
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.