Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXCL-BA0005 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXCL-BA0005 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXCL-BA0005 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXCL-BA0005 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXCL-BA0005 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67611393
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXCL-BA0005
EAN/GTIN:
     5706998636935
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
580 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
430 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Clevo
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
4ICR18/65-2, 6-87-P750S-4272, 6-87-P750S-4U73, P750BAT-8
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
65 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.