Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC 1MUSBCA/BL USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC 1MUSBCA/BL USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Schwarz
Vision TC 1MUSBCA/BL USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67888474
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 1MUSBCA/BL
EAN/GTIN:
     4911624000009
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.
Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
23 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.