Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC2 3MUSB/BL USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC2 3MUSB/BL USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Schwarz
Vision TC2 3MUSB/BL USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67888529
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC2 3MUSB/BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.