Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Brausekopf
>
Artikel
Ideal Standard B9506 Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-70058310
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
B9506AA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Armaturenteile & Zubehör
>
Duschköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Brausegarnitur
,
Dusch-Set
,
Handbrause
,
handbrause ideal standard
,
brause set
,
handbrause 1 strahlart
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard B9451 Duschsystem
Ideal Standard
B9451AA
ab € 38,14*
Ähnlich
Ideal Standard B9452 Duschsystem
Ideal Standard
B9452AA
ab € 54,92*
Ähnlich
IDS Handbrause-Anschluss CERAWELL für Wannenrandmontage chrom
Ideal Standard
A2263AA
ab € 109,39*
Ähnlich
IDS Handbrause-Set IDEALRAIN EVO 3-fach, Diamond 115mm chrom
Ideal Standard
B2405AA
ab € 48,21*
Ähnlich
IDS Handbrause-Set IDEALRAIN EVO 3-fach, rund d= 110mm chrom
Ideal Standard
B2404AA
ab € 50,29*
Ähnlich
IDS Handbrause-Set IDEALRAIN EVO JET 3-fach, Diamond 134mm chrom
Ideal Standard
B2460AA
ab € 85,40*
Ähnlich
IDS Handbrause-Set IDEALRAIN EVO JET 3-fach, rund d= 125mm chrom
Ideal Standard
B2459AA
ab € 85,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen