Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0132 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0132 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Grau
LogiLink CU0132 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Grau
LogiLink CU0132 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Grau
LogiLink CU0132 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Grau
LogiLink CU0132 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Grau
LogiLink CU0132 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70110511
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0132
EAN/GTIN:
     4052792050912
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Universell kompatibles, hochwertiges Synchronisations- und Ladekabel mit den beliebtesten Android- und Windows-Smartphones, Tablets und anderen Geräten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.