Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3007 Steckdose Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3007 Steckdose Grau, Weiß
MENNEKES 3007 Steckdose Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70151959
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung mennekes 16a
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
DE, VDE, CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
162 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
50 - 500 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.