Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) Signalkabel Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) Signalkabel Grün
Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) Signalkabel Grün
Artikel-Nr.:
     108EL-8079045
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC Li2YCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung für die Schnittstellen RS422 und RS485

Leitungen für RS485/RS422
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5626*
€ 2,0494*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,59172*
€ 2,45172*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,60*
€ 2,47*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 3,44*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 134,96*
€ 229,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,0494*
€ 2,43879
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9694*
€ 2,34359
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,9126*
€ 2,27599
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,5626*
€ 1,85949
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 102,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.