Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4502-32P5014
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

- (TP) = twisted pair - paarverseilt
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

Anwendungsgebiete
- Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.
- Trockene und feuchte Räume
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
16.2 mm
Kupferindex
261 kg/km
Kabelgewicht
456 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
120 nF/km
Betriebskapazität C/S
160 nF/km
Anzahl der verdrillten Paare
12 x 2 Paar(e)
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 7,50*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,2382*
€ 7,5182*
1 Tag
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 696,46*
€ 965,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.