Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 775.SA.NE.0 Industriepinzette Polyethylen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 775.SA.NE.0 Industriepinzette Polyethylen, Edelstahl
Ideal-tek 775.SA.NE.0 Industriepinzette Polyethylen, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328607
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     775.SA.NE.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Höhe
13 mm
Länge (mm)
155 mm
Breite
8 mm
Merkmale
Material
Polyethylen, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
00.SA.NE.6
ab € 16,32*
Zubehör
Idealtek
3.SA.NE.1
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.