Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa 4705 XL Handschutz Werkstatthandschuhe Grau Nitril, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Showa 4705 XL Handschutz Werkstatthandschuhe Grau Nitril, Polyester
Showa 4705 XL Handschutz Werkstatthandschuhe Grau Nitril, Polyester
Artikel-Nr.:
     2627A-1015386010
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     4705 XL
EAN/GTIN:
     4901792035873
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Gehäusetechnik, mikroporöse Nitril- Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiv, weich, flexibel HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilamentgarn Beschichtungstechnologie maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten, geprägte Nitril- Palm Umleitungen Öl und verbessert somit die Griffigkeit und Haltbarkeit in leicht öligen Umgebungen, waschbar

Dieser Text wird maschinell übersetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (S/M/L)
XL
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Nicht toxisch
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (DE)
9
Material
Material
Nitril, Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 9,15*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 9,24*
3 Tage
40
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 9,55*
5 Tage
40
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 7,73*
€ 9,91*
2 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 9,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
386-S
ab € 5,46*
Ähnlich
SHOWA
386-XXL
ab € 5,46*
Ähnlich
SHOWA
118386-6/S
ab € 65,89*
Ähnlich
SHOWA
118386-10/XXL
ab € 65,87*
Ähnlich
SHOWA
SHO3862
ab € 5,40*
Ähnlich
SHOWA
SHO3863
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.