Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHD 9016 Haarstyling-Gerät Lockenstab Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curve Classic Wave Wand (schwarz)
Curve Classic Wave Wand (schwarz)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79223782
Hersteller:
     ghd
Herst.-Nr.:
     9016
EAN/GTIN:
     5060569865330
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenstab ghd
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Haar lockig machen
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Temperatur (max)
185 °C
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Fassdurchmesser
38 mm
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.