Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie ML95 Vergrößerungsglas Schwarz, Silber, Transparent 2,5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie ML95 Vergrößerungsglas Schwarz, Silber, Transparent 2,5x
Genie ML95 Vergrößerungsglas Schwarz, Silber, Transparent 2,5x
Genie ML95 Vergrößerungsglas Schwarz, Silber, Transparent 2,5x
Genie ML95 Vergrößerungsglas Schwarz, Silber, Transparent 2,5x
Genie ML95 Vergrößerungsglas Schwarz, Silber, Transparent 2,5x
Genie ML95 Vergrößerungsglas Schwarz, Silber, Transparent 2,5x
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79337737
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     40108
EAN/GTIN:
     4015468401081
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Leselupe mit ausklappbarem Standfuß und in 4 verschiedenen Winkeln einstellbarer Lupenkopf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
108 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Vergrößerung
2.5 x
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
2
Energiequelle
Battery
Freihändig
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.