Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe, transparent, 40W ST64 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe, transparent, 40W ST64 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 40W ST64 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 40W ST64 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 40W ST64 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79742549
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699763039
EAN/GTIN:
     8718699763039
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
140 mm
Breite
6.4 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
47 g
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,41
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
anında tam ışık s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699763039
12NC Logistikcode(s)
929001890255
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.5 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
17.7 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.3 W
Bemessungsleistung
4.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871869976303900
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 40W ST64 E27 WW CL ND SRT4
SAP Breite pro Stück
7,500 cm
SAP Länge pro Stück
7,000 cm
SAP Höhe pro Stück
17,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.