Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe Milchglas 60W G93 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe Milchglas 60W G93 E27
Philips Filament-Lampe Milchglas 60W G93 E27
Philips Filament-Lampe Milchglas 60W G93 E27
Philips Filament-Lampe Milchglas 60W G93 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79742555
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699764692
EAN/GTIN:
     8718699764692
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Warmweißes Licht ohne Kompromisse bei der Lichtqualität
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Diese Glühlampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer als herkömmliche Glühlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
140 mm
Breite
9.5 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699764692
12NC Logistikcode(s)
929002370801
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.4 mm
Verpackungstiefe
10.4 mm
Verpackungshöhe
19.5 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
7 W
Bemessungsleistung
7 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976469200
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
SAP Breite pro Stück
10,400 cm
SAP Länge pro Stück
10,400 cm
SAP Höhe pro Stück
19,500 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.