Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Slim Portable Blu-ray Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi-LG Slim Portable Blu-ray Brenner
Hitachi-LG Slim Portable Blu-ray Brenner
Hitachi-LG Slim Portable Blu-ray Brenner
Hitachi-LG Slim Portable Blu-ray Brenner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79896776
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     BP55EB40.AHLE10B
EAN/GTIN:
     8809484672558
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Was ist BD? BD bringt Full HD-Video und unkomprimierten 7.1-Kanal-Sound nach Hause und bietet ultimatives Home Entertainment. Mit einer Videoauflösung von 1080p, erstklassigem Surround-Sound und erweiterten interaktiven Funktionen ist Blu-ray die beste Möglichkeit, Full HD-Filme zu Hause zu genießen. BDXL™ Unterstützung: Ultimative Kapazität Drei-Lagen-BDXL-R/BDXL RE-Discs bieten 100 GB Kapazität, während Vier-Lagen-BDXL-R-Discs 128 GB Speicherkapazität auf einer einzigen Disc bieten. Dies entspricht 27 Standard-DVDs oder 5 Single Layer Blu-ray Discs. TV-Anschlussmöglichkeit Genießen Sie Ihre Medien auf Ihren Fernsehern, digitalen Fotorahmen und PCs, indem Sie Ihr Laufwerk einfach über ein USB-Kabel anschließen. Überlegener Datenschutz mit M-DISC™ Unterstützung Die M-DISC™ nutzt eine patentierte, steinähnliche Aufzeichnungsoberfläche anstelle von organischem Farbstoff, um Ihre Daten auf eine Disk zu ätzen. Die M-DISC wurde getestet und hat sich als überdurchschnittliche DVD auf dem Markt bewährt. Silent Play Die Silent Play-Technologie hilft bei der Reduzierung von Störungen bei der Wiedergabe, indem sie verschiedene Multimedia-Medien erkennt und die Wiedergabegeschwindigkeit automatisch an die Kriterien für eine optimale Leistung anpasst. Windows 10 Kompatibel Genießen Sie die volle Freiheit bei der Nutzung mit kompatibler Unterstützung für Windows 10. Stil-Entwicklung von Slimmer zu Slimmest TDas insgesamt schlanke Design von nur 0,57 Zoll Höhe optimiert den Platz für die schlanke OPU-Installation. IEs ermöglicht einen eleganten und schlanken Begleiter zu dünnen Ultrabooks und verbessert die Tragbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
14.6 mm
Gewicht
270 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
6 x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit
6 x
BD-R Triple Layer Schreibgeschwindigkeit
4 x
BD-R Quad Layer Schreibgeschwindigkeit
4 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Lieferumfang
Software enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Leistungen
Zweck
Tablet
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray RW
Schnittstelle
USB 2.0
M-DISC unterstützt
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.