Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 929.93 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 929.93 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 13 W
Paulmann 929.93 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 13 W
Paulmann 929.93 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 13 W
Paulmann 929.93 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 13 W
Paulmann 929.93 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 13 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80076369
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die Lichtfarbe des eckigen WarmDim Einbaupanels Areo in Weiß matt mit einer Größe von 175x175 mm lässt sich individuell bestimmen: durch mehrfaches Drücken des Lichtschalters lässt sich eine von drei Farbtemperaturen zwischen 2.000 Kelvin (Goldlicht) und 4.000 Kelvin (neutralweißes Licht) wählen. Ganz nach dem eigenen Bedarf kann so die Lichtstimmung verändert werden. Dank flexibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 50 und 140 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
13 W
Lichtfarbe
Gold, Neutralweiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Leistung
15 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.