Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe Mirror Crown 50W G125 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe Mirror Crown 50W G125 E27
Philips Filament-Lampe Mirror Crown 50W G125 E27
Philips Filament-Lampe Mirror Crown 50W G125 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80155264
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699782498
EAN/GTIN:
     8718699782498
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Eine einzigartige Lampe
Schaffe mit dimmbaren LEDs die gewünschte Atmosphäre
Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Länge (mm)
168 mm
Breite
12.5 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
18 mm
Leistungen
Lampenleistung
7.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
650 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
270 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699782498
12NC Logistikcode(s)
929002412901
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
22.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
7.2 W
Bemessungsleistung
7.2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869978249800
Nennstrahlungswinkel
270 °
Nennlichtstrom
650 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
SAP Breite pro Stück
13,000 cm
SAP Länge pro Stück
13,000 cm
SAP Höhe pro Stück
22,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
45 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.