Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 204.105.600 Mechanik-Werkzeugsätze 115 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 204.105.600 Mechanik-Werkzeugsätze 115 Werkzeug
KRAFTWERK 204.105.600 Mechanik-Werkzeugsätze 115 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80692278
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     204.105.600
EAN/GTIN:
     7612206129091
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
115 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
11000 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Säge enthalten
Ja
Hammer enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
5
Schraubenschlüssel-Typ
Einstellbarer Schlüssel, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 304,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.