Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 87408V Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 87408V Rack Zubehör
adam hall 87408V Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81664589
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     87408V
EAN/GTIN:
     4049521017186
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Rack Zubehör
Rack-Gehäuse
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
406 mm
Tiefe
250 mm
Gewicht
2850 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.