Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84645784
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046900/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
6.4 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
54 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,749*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,35749* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,299*
€ 201,46581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,989*
€ 198,71691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,289*
€ 191,93391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,059*
€ 184,52021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,749*
€ 161,54131
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,88*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.