Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV226-107 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85140799
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV226-107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kombinationswerkzeug
Netzerkverbindungstyp
RJ-11, RJ-12, RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
133 mm
Gewicht
318 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.