Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CM 942 TSE Kasse 10000 PLUs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia CM 942 TSE Kasse 10000 PLUs
Olympia CM 942 TSE Kasse 10000 PLUs
Olympia CM 942 TSE Kasse 10000 PLUs
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85974774
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     949424240
EAN/GTIN:
     4030152951048
Suchbegriffe:
Kasse
Kassen
Registrier-Kasse
Registrierkasse
Für Gastronomie ( Tischfunktion, Orderbons,Umbuchen, Splitfunktion, BW-Beleg, Eigenverzehr) Alphanumerisches Thermodruckwerk Druckt Text und Logo auf den Bon Fünfzeiliges Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung Internes 1 zeiliges Kundendisplay Tastatur mit 48 Hub-Tasten Umfangreiches Berichtssystem 100 Warengruppen/10000 PLUs/30 Bediener 1x PS2 Anschluss für Scanner 2x Serieller Anschluss: 1x für die TSE-BOX(reserviert), 1x Ferndrucker, externe Anzeige oder Scanner 1x USB-B Anschluss zur Kassenprogrammierung 1x RJ-11 für Kassenlade (12V) SD-Karten-Slot für Updates und GoBD Datenspeicherung Kassenschublade 4 Fächer für Scheine und 8 Fächer für Münzen Stabile Ausführung in Vollmetall Lade abschließbar, 3 Positionen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
8000 g
Technische Details
Zahlungsarten
Bargeld
Anzahl der Preis-Nachschau-Codes (PLUs)
10000 PLUs
Eingebaute Geldschublade
Ja
Clerk Schloss
Ja
Anzahl der clerks/Abteilungen
100
Tastatur - Tastenanzahl
84
Zahl der Benutzer
30 Benutzer
Kompatible Speicherkarten
SD
Anschlüsse und Schnittstellen
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,97*
€ 646,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,47*
€ 621,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.