Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott 204347 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89310357
Hersteller:
     BlueParrott
Herst.-Nr.:
     204347
EAN/GTIN:
     5706991024661
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Unser kleinstes und leichtestes Bluetooth®-Headset mit 80 % Geräuschunterdrückung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.7 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
168 mm
Höhe des Versandkartons
379 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Sonstige Funktionen
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
USB Kabellänge
1.2 m
Sprachen der Sprachführung
Englisch
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Anruf-Management
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
164 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Material Ohrstöpsel
Silikon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
100 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku
Ja
Gesprächszeit
14 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2.5 h
Bereitschaftszeit
420 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
150 min
Technische Details
Einfaches Koppeln
Ja
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8518300090
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
5 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
10.3 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Over the Air Updates (OTA)
Ja
Musikwiedergabe
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Auto-connect
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FCC, ISED, CE, RoHS, REACH, Proposition 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.