Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 COMPGT001218 Büro-/Computerstuhl-Zubehör Bräune 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 COMPGT001218 Büro-/Computerstuhl-Zubehör Bräune 6 Stück(e)
dbramante1928 COMPGT001218 Büro-/Computerstuhl-Zubehör Bräune 6 Stück(e)
dbramante1928 COMPGT001218 Büro-/Computerstuhl-Zubehör Bräune 6 Stück(e)
dbramante1928 COMPGT001218 Büro-/Computerstuhl-Zubehör Bräune 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89404827
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     COMPGT001218
EAN/GTIN:
     5711428012180
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Beim Arbeiten von zu Hause sollte man keien Kompromisse eingehen. Perfekt für sich allein oder in Kombination mit der Schreibtischunterlage. Schmücken Sie Ihren Schreibtisch mit diesem eleganten Mousepad, das aus einem durchgehenden, glatten Stück nachhaltigen Vollnarbenleder handgefertigt und mit rutschfestem Wildleder unterlegt ist. Von einem klimapositiven Unternehmen in Dänemark entworfen, schützen Sie Ihre "Sachen" und den Planeten mit diesem umweltfreundlichen Accessoire für Ihr Homeoffice.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Volumen Hauptkarton
6274.8 cm³
Logistikdaten
Ursprungsland
Indien
Breite des Versandkartons
140 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Merkmale
Produktfarbe
Bräune
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
100 g
Paketgewicht
190 g
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungsbreite
63.5 mm
Verpackungshöhe
247.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.