Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 70S/T20 Handschraubendreher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 70S/T20 Handschraubendreher
Bahco 70S/T20 Handschraubendreher
Bahco 70S/T20 Handschraubendreher
Bahco 70S/T20 Handschraubendreher
Bahco 70S/T20 Handschraubendreher
Bahco 70S/T20 Handschraubendreher
Bahco 70S/T20 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89470224
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     70S/T20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewicht
71 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.