Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong Powerline 2000 KIT 2000 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strong Powerline 2000 KIT 2000 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Strong Powerline 2000 KIT 2000 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     752-817511
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     POWERL2000DUOEU
EAN/GTIN:
     9120072372155
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
10 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker
Typ F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Frequenzbereich
2 - 68 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlan
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,60*
€ 58,06*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 48,05*
€ 63,17*
7 Tage
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 48,34*
€ 65,42*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 54,68*
€ 71,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,08*
€ 72,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.